Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047865 Strom Verlängerungskabel Weiß 3m H05VV-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74137
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047865
EAN/GTIN:
     4007249478658
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Lieferumfang:
- 1 Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi"
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
3 m
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, 04007249478658, Hama, Strom-Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 9,01*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,02*
1
€ 7,95*
ab € 6,22*
€ 9,21*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 6,58*
€ 9,42*
1
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047864
ab € 3,42*
Zubehör
Hama
00047870
ab € 6,15*
Zubehör
Hama
00047866
ab € 7,41*
Zubehör
Hama
00030382
ab € 4,14*
Zubehör
Hama
00030383
ab € 5,27*
Zubehör
Hama
00030384
ab € 6,04*
Zubehör
Hama
00030381
ab € 3,71*
Zubehör
Hama
00030393
ab € 5,75*
Zubehör
Hama
00047867
ab € 11,60*
Zubehör
Hama
00047869
ab € 6,07*
Zubehör
Hama
00047871
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.