Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband extra power 2.75mx19mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband extra power 2.75mx19mm grau
Gewebeband extra power 2.75mx19mm grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA704470
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00033
EAN/GTIN:
     4042448044112
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
  • tesa extra Power Gewebeband für Innen- und Außenanwendungen
  • hohe Wetterfestigkeit
  • zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen und vielem mehr
  • für dauerhaft haltbare, hochbelastbare und stabile Ergebnisse
  • reißfest, aber von Hand einreißbar
  • beschreibbar
  • Hängefaltschachtel
  • Größe: 19 mm x 2,75 m
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
ja
Besonderheiten:
Gewebeband
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
2,75 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, gewebeband grau 19mmx2,75m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 56341, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, Gewebe-Band, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Klebeband, Panzertape, Reparaturband
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,93*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 2,81*
1 Tag
89
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 2,84*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 0,69091* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5880
ab € 0,19*
Sonstiges
tesa
56339-00002-01
ab € 12,85*
Sonstiges
tesa
56339-00003-01
ab € 12,86*
Sonstiges
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Sonstiges
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Sonstiges
tesa
56341-00027
ab € 1,84*
Sonstiges
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Sonstiges
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Sonstiges
tesa
56343-00035
ab € 3,24*
Sonstiges
tesa
56343-00036
ab € 3,40*
Sonstiges
tesa
56343-00040-03
ab € 3,40*
Sonstiges
tesa
57230-00000-01
ab € 19,87*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,32*
Sonstiges
tesa
56341-00032-03
ab € 1,90*
Sonstiges
tesa
56341-00031-03
ab € 1,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.