Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband, 2,75 m x 19 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-474401 91
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00033-03
EAN/GTIN:
     4042448044112
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband. Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Produktverwendung: auch für rauhe Untergründe geeignet. Bedruckbar. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Power-Klebeband, Beschriftbar. Bandgröße (L x B): 2,75 m x 19 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
19 mm x 2,75 m
Farbe:
grau
bedruckbar:
ja
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
alterungsbeständig:
ja
Produktverwendung:
auch für rauhe Untergründe geeignet
Einsatzbereich:
Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln
Beschreibung der Besonderheiten:
Power-Klebeband, Beschriftbar
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,93*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 2,81*
Lager 690
89
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 2,84*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 0,75637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5880
ab € 0,19*
Sonstiges
tesa
56339-00002-01
ab € 12,85*
Sonstiges
tesa
56339-00003-01
ab € 12,86*
Sonstiges
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Sonstiges
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Sonstiges
tesa
56341-00027
ab € 1,84*
Sonstiges
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Sonstiges
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Sonstiges
tesa
56343-00035
ab € 3,24*
Sonstiges
tesa
56343-00036
ab € 3,40*
Sonstiges
tesa
56343-00040-03
ab € 3,40*
Sonstiges
tesa
57230-00000-01
ab € 19,87*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,32*
Sonstiges
tesa
56341-00032-03
ab € 1,90*
Sonstiges
tesa
56341-00031-03
ab € 1,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.