Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 221, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-1389
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     1389
EAN/GTIN:
     4003923242966
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Kleb- und Dichtmasse, schwarz, Sikaflex 221, 300 ml Kartusche
Weitere Informationen:
Beschreibung:
SIKAFLEX 221 Kleb-Dichtmasse 300ml schwarz Sikaflex-221 ist ein langjährig erprobter, vielseitig anwendbarer, standfester 1K-Polyurethan-Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Es ist geeignet für elastische, dauerhafte und haftstarke Abdichtungen. Außerdem ist es geruchsarm, elastisch, alterungsbeständig, nicht korrosiv, silikonfrei, überlackier- und schleifbar. Sikaflex-221 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. Lebensmittelrechtlich zugelassen (NSF + Bedarfsgegenständeverordnung 2002/72/EG)
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H373 Kann die Organe (Zentralnervensystem) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Karosseriedichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, polyurethan-dichtstoff sika, dichtungspaste, Klebmasse;Dichtmasse;schwarz;Sikaflex 221;Sikaflex;300 ml;Kartusche;Kleber;Klebstoff;60001650;1389;4003923242966;64315247
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
72
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 7,94*
1 Tag
45
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 7,96*
3 Tage
618
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 8,06*
2 Tage
840
€ 4,99*
ab € 6,03*
€ 8,39*
1 Tag
588
€ 5,59*
ab € 6,09*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01907* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,43*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,46*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,75*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,57*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,69*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,99*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.