Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 2Cut Schneiden-B.Front 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 2Cut Schneiden-B.Front 26 mm
Stechbeitel 2Cut Schneiden-B.Front 26 mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1023106
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1009026
EAN/GTIN:
     4016649100922
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
mit 2 Schneiden: Front und Seite · stemmen, schneiden, schaben, schälen, kerben, schlitzen, anreißen · Schneiden beidseitig geschliffen und hochglänzend poliert · gesamte Nutzlänge im Salzbad auf 60 +/- 1 HRc gehärtet · Rücken gehärtet, kann mit Kunststoff- oder Holzhammer genutzt werden · komplett mit Gürtel-Holster · mit abgeflachtem 2-KomponentenheftFrontschneide: 26 mm breit · Seitenschneide: extra lang 90 mm
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
Front 26 mm/ Seite 90 mm
Marke:
KIRSCHEN
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Multi-Beitel, Beitel, Holzbearbeitung, 4000815347
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 25,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,78*
€ 25,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,26*
€ 25,86*
Lager 4757
21
1
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 26,32*
1
€ 4,00*
ab € 22,30*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,48*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,90*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,56*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,36*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,42*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.