Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GBG 35-15 Prof.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelschleifmaschine GBG 35-15 Prof.150
Doppelschleifmaschine GBG 35-15 Prof.150
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1122910
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060127A300
EAN/GTIN:
     3165140893350
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe
leiser, leistungsstarker und wartungsfreier Induktionsmotor · robustes und kompaktes Druckguss-Gehäuse mit staubfrei gekapselten KugellagernWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
GBG 35-15 Professional
Schleifscheiben-Ø:
150 x 20 x 32 mm
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Leerlaufdrehzahl:
3000 min-¹
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifmaschine 150 mm 230 v, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 150x40, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Doppelschleifer, Schleifbock, Schleifmaschinen, 8000340812
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 129,97*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 129,98*
€ 4,90*
ab € 111,45*
€ 131,66*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 112,97*
€ 132,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 178,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609201230
ab € 39,72*
Sonstiges
Bosch
1609201229
ab € 14,93*
Sonstiges
Bosch
2607000166
ab € 7,21*
Sonstiges
Bosch
1609390478
ab € 33,41*
Sonstiges
Bosch
2607432034
ab € 38,15*
Sonstiges
Bosch
1609390481
ab € 7,52*
Sonstiges
Bosch
2607432037
ab € 5,316*
Sonstiges
Bosch
2607432033
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.