| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-116171 Herst.-Nr.: H115A238-W2 EAN/GTIN: 4030971010247 |
| | |
|
| | |
| nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor StrahlungshitzeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 5· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Hitzeschutz max. kurzfristig: | Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000 °C | Länge ca.: | 380 mm | Abriebfestigkeit: | 1 | Farbe: | gelb/silber | Marke: | JUTEC | Ausführung: | 5-Fingerhandschuh | Material: | Aramidgewebe mit aluminisiertem Preox-Aramidgewebe | Kontakthitzefestigkeit: | Level 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, schnittschutz handschuhe, aramid schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Hitzehandschuhe, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe, 4000371192 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 47,28* | € 57,88* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 48,48* | € 59,31* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 50,15* | € 61,03* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,59* | ab € 50,26* | € 61,09* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 52,13* | € 69,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 52,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|