Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Montagewagen
>
Artikel
Montagewagen 2882 Tragkraft 250kg pulver
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
icecat
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1383397
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
2882
EAN/GTIN:
4017976028828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen · Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm · Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35° · sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Mit 12 Sichtlagerkästen L x B x H 230/200 x 147 x 132mm und 4 Stück 350/300 x 210 x 145mm. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Boden: 60kg· Gewicht: 40kg· Bereifung: TPE· Artikelart: Hauptartikel· Lieferung: montiert
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Etagenhöhe:
370/670/970 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Gesamthöhe:
1205 mm
Gesamtbreite:
362 mm
Marke:
FETRA
Anzahl Etagen:
3
Ladeflächenlänge:
900 mm
... >
Lager 4757
>
Werkstattbedarf
>
Transportbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Lagersichtbox
,
Lagersichtkasten
,
Sichtbox
,
Sichtlagerbox
,
Sichtlagerkasten
,
sichtlagerkasten stahlblech lichtblau
,
lagersichtbox
,
lagersichtboxen blau
,
Tischwagen
,
Transportwagen
,
Transportgerät
,
8000355808
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,23*
€ 471,80*
Lager 7356
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 404,88*
€ 473,99*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,88*
€ 480,01*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,18*
€ 482,18*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,41*
€ 583,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,49*
€ 694,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,90*
€ 661,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,23*
€ 591,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 481,20*
€ 572,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 400 x 300 x 145 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 170/145 x 102 x 78 mm, grau
Fetra
1781
ab € 5,00*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, grau
Fetra
1782
ab € 8,76*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 145 mm, grau
Fetra
1783
ab € 14,86*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 200 mm, grau
Fetra
1784
ab € 16,20*
Zubehör
fetra® Zusatzboden, Ladefläche 900 x 315 mm, für Montagewagen 2881, 2882, Zubehör
Fetra
2888
ab € 48,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen