Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Spannung 18V Sägeblatt-D.140mm o.Akku/Ladeg. BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1624987
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B4000
EAN/GTIN:
     3165140930666
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
BITURBO Brushless-Technologie · Leistung mit ProCORE Akku entsprechend einer kabelgebundenen Maschine mit 1.620 Watt · Wandabstand nur 10 mm · Click & Clean System · passend für Führungsschienen von Bosch, Festool, Mafell und Makita · konstante Drehzahl · Eco-Modus für eine bis zu 20 % längere Laufzeit · HMI · individuelle Drehzahleinstellung per App · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Spindelarretierung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnitttiefe 90°:
52 (46) mm
Schnitttiefe 45°:
32 (32) mm
Leerlaufdrehzahl:
2800-5500 min-¹
Sägeblattabmessung:
140 x 20 mm
Gewicht:
4,1 (ohne Akku) kg
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 346,46*
€ 378,29*
€ 4,90*
ab € 343,79*
€ 378,29*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 347,97*
€ 380,80*
3 Tage
29
€ 6,90*
ab € 353,43*
€ 383,54*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 386,33*
€ 414,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,33*
€ 493,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,52*
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 54,82*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 66,91*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 93,90*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 149,51*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,59*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,59*
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.