Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Handschuh Tegera® Infinity 8807 Kat. II Gr. 8, 6 Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1648746
Hersteller:
Tegera
Herst.-Nr.:
8807-8
EAN/GTIN:
7340118319674
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittbeständig. Beständig gegen Kontakthitze bis 100 °C. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Für trockene und feuchte Bereiche. Anatomisch geformt. Handfläche mit Mikroschaum Nitril für besseren Grip. Daumenbeugeverstärkung für längere Haltbarkeit. DMF-frei.
Anwendung u. a.:
Feinmontagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Metallarbeiten, Werkstatt, Transport, Lagerarbeiten, Glasindustrie, Reparaturarbeiten, Papierindustriearbeiten.
... >
1. Das Sortiment
>
Arbeitschutz
>
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr 8
,
HANDSCHUH
,
INFINITY
,
8807
,
T
,
7340118319674
,
8807-8
,
EJENDALS
,
TEGERA
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8BZC4
4 Tage
62
6
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,79*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 6,76*
€ 9,06*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,03*
€ 10,16*
Lager 260
6 Tage
72
6
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,32*
Lager 4757
2 Tage
12
6
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 15,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paar
ab 30 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 95,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8807/5, 8807-5, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY, Größe 5, Nitrilscha
Ejendals
8807-5
ab € 6,12*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8807, Gr. 07
Ejendals
8807-7
ab € 6,10*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.6
Tegera
8807-6
ab € 6,12*
Ähnlich
Tegera® 8807 Infinity Größe 10
Ejendals
8807
ab € 6,10*
Ähnlich
Tegera® 8807 Infinity Größe 11
Ejendals
8807
ab € 6,11*
Ähnlich
Tegera® 8807 Infinity Größe 9
Ejendals
8807
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen