Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera® 126A Kat. III Gr. 9, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
zw-G687225
zw-G687225
EN388_EN14404
EN407
Artikel-Nr.:
     4757-1648766
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     126A-9
EAN/GTIN:
     7340118312330
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Verstärkter Zeigefinger. Kevlar®faden in den Nähten - kurzfristig gegen 427 °C und längerfristig gegen 204 °C hitzebeständig. Schützt vor Verbrennungen, Blasen, Schürfwunden- und Fleischwunden. Für warme Bereiche, schmutzige Bereiche, harte Arbeitsbedingungen.
Anwendung u. a.: Montagearbeiten, Werkstatt, Forstarbeiten, Gießereien, Gartenarbeiten, Glasindustrie, Arbeit mit heißen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für WIG-Schweisserarbeiten
EN 1149:
EN1149-2
EN 12477:
Typ B
EN 388:
2111X
EN 407:
412X4X
Größe:
9
Inhalt (Karton):
60 Paar
Inhalt (Pack):
12 Paar
Kategorie:
III
Material:
Vollnarben Ziegenleder 0,7 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,54*
4 Tage
297
12
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,74*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 9,84*
Lager 4757
31
12
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,30*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 10,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312293
ab € 7,72*
Ähnlich
Ejendals
7340118312316
ab € 7,75*
Ähnlich
Ejendals
7340118312255
ab € 7,70*
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,47*
Ähnlich
Ejendals
126A
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.