Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9
TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9
TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9
TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9
TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9
TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9
TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9
TEGERA Schweißerhandschuh mit Stulpe 126a Gr. 9
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118312330
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     126A-9
EAN/GTIN:
     7340118312330
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 12477:2001 + A1:2005 Typ B, EN 1149-2:1997 R: 2,55x105 Ohm, EN 420 •Für Schweißarbeiten und als Hitzeschutz •Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C •Gutes Fingerspitzengefühl •Gute Passform<(li> •Ungefüttert •Verstärkte Nähte •Gummizug im Bund •Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Schweißerarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Bergbauarbeiten •Material: Vollnarben-Ziegenleder •Länge: 310–350 mm •Stärke: 0,7–0,8 mm<(li> •Farbe: weiß-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutzstufe:
EN 388:2016 2.1.1.1.X. / EN 407 4.1.2.X.4.X.
Länge:
310-350 mm
Farbe:
weiß, gelb
Material:
Vollnarben-Ziegenleder von Spitzenqualität
udf_EDE_Katalog:
31635629
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 9,51*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 9,65*
Lager 7
276
12
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,69*
29 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,47*
12 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 11,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 116,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312293
ab € 7,74*
Ähnlich
Ejendals
7340118312316
ab € 7,65*
Ähnlich
Ejendals
7340118312255
ab € 7,69*
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,49*
Ähnlich
Ejendals
126A
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.