Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Padua Pro Gr.9 grau/schwarz EN 388 PSA II HASE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660807
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508690-9
EAN/GTIN:
     4018949508651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort · Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen · OEKO-TEX® Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · EN 388: 4131X · Zertifikat: OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HASE
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick/Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
OEKO-TEX®
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,60*
4 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,65*
2 Tage
180
10
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,68*
5 Tage
200
1
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,94*
5 Tage
1790
10
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,31*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,74*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,74*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,52*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.