Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 12 Sprossen GFK/Alu Arbeits-H.b.ca.4700mm m.Traverse MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681428
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     035312
EAN/GTIN:
     4031405353121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu. Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit). Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium. 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung. Sprossenabstand: 280 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse). Maximale Belastung: 150 kg. Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen. Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7). GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt. Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen · es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre) Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · Holmhöhe: 58mm · prüfpflichtig: ja · Holmbreite: 25mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Stufen-/Sprossenhöhe: 30mm · Stufen-/Sprossentiefe: 30mm · Tritt-Ausführung: Sprossen · Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): true
Weitere Informationen:
Sprossen:
12
Arbeitshöhe bis ca.:
4700 mm
Leiterlänge:
3580 mm
Sprossenabstand:
280 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
GFK/Alu
Traversenbreite:
930 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen-anlegeleiter 12 sprossen, sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 3,60m, Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,87*
€ 459,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,62*
€ 459,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,90*
€ 459,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,22*
€ 465,69*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,99*
€ 517,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,31*
€ 615,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,01*
€ 608,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,99*
€ 533,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.