Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharnier
IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharnier
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1706533
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E712801
EAN/GTIN:
     5017830399391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzring
WC-Sitz
1.21E+12
Sitz
IDS WC-Sitz CONNECT mit Deckel Scharniere aus ES weiß
Weitere Informationen:
Material:
Duroplast
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Designer:
Robin Levien
Farbe:
weiß
Serie:
CONNECT
Marke:
IDEAL STANDARD
Ausführung:
mit Deckel, ohne Absenkautomatik
Weitere Suchbegriffe: 6000542093
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,29*
€ 55,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,92*
€ 60,38*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,24*
€ 62,06*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 47,38*
€ 62,13*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,50*
€ 109,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 73,77*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,67*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 69,87*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,05*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,46*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,61*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 87,66*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 47,09*
Ähnlich
Ideal Standard
S409236
ab € 72,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.