Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatmodul SELECT 670/90 AXOR für 5 Verbraucher Unterputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711367
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18358000
EAN/GTIN:
     4059625032848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigset · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierter Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select Button · Select Ventil · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Brausehalter integriert · mit Griffen · Hülsen · Rosette · Funktionsblock · Tasten · integrierter FixFit und Porter · Rückflussverhinderer Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing/Kunststoff
Variante:
mehrere Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 0110517099500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.643,49*
€ 1.834,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.673,75*
€ 1.868,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.781,64*
€ 1.992,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.791,82*
€ 2.001,43*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.009,05*
€ 2.384,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.384,52*
€ 2.837,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.305,49*
€ 2.743,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.168,63*
€ 2.580,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,58*
€ 2.475,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.036,77*
€ 2.423,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,05*
€ 2.390,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 414,81*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 478,77*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 385,41*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 609,70*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 1.001,22*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.211,41*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.384,23*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.385,02*
Ähnlich
Hansgrohe
46710000
ab € 1.622,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.