Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Thermostatmodul 3 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711969
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46710000
EAN/GTIN:
     4059625149133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit Brausehalter · Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schlauchmutter für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter · mit Tasten Handbrause · PowderRain · Rain large · zu ergänzen mit Grundkörper für Thermostatmodul 18311180 Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Variante:
3 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.622,05*
€ 1.836,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.664,01*
€ 1.870,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.784,67*
€ 1.994,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,12*
€ 2.003,19*
Lager 4757
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.999,66*
€ 2.385,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.385,46*
€ 2.838,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,55*
€ 2.741,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,83*
€ 2.572,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,49*
€ 2.465,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.027,88*
€ 2.413,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.999,66*
€ 2.379,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36704000
ab € 414,81*
Ähnlich
Hansgrohe
45712000
ab € 478,77*
Ähnlich
Hansgrohe
45711000
ab € 385,41*
Ähnlich
Hansgrohe
45713000
ab € 609,70*
Ähnlich
Hansgrohe
18355000
ab € 1.001,22*
Ähnlich
Hansgrohe
18356000
ab € 1.211,41*
Ähnlich
Hansgrohe
18357000
ab € 1.384,23*
Ähnlich
Hansgrohe
18358000
ab € 1.643,49*
Ähnlich
Hansgrohe
46700000
ab € 1.385,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.