Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Transpacryl 310ml transp.Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1797220
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     102901
EAN/GTIN:
     5411183027671
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
soudal acryl
acryl
hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis von Acrylatdispersion · transparent nach dem Trocknen (weiß beim Aufbringen) · sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien · gute Haftung auf eloxiertem Aluminium · nach Aushärtung überstreichbar · Anwendungsgebiete: Risse in Beton- und Gipsarbeiten · Anschlussfugen in der Bauindustrie, von Fensterbänken, zwischen Fußleiste und Wand, Mauerarbeiten etc. sowie santiäre Anwendungsbereiche · für Fugen mit Bewegung bis max. 15 % Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 310ml · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80°C · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: acryl 310ml, Acrylate, Dichtmasse, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, plastoelastisch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
15
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,42*
3 Tage
49
15
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,43*
1 Tag
47
15
€ 5,59*
ab € 3,45*
€ 4,43*
2 Tage
66
15
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 4,56*
Lager 4757
59
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,52*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,18*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 15,00*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,79*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,36*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,15*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,96*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,90*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.