Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB800xH900mm gelborang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1200xB800xH900mm gelborang
Kippbehälter L1200xB800xH900mm gelborang
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-452298
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462007918
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
schüttgutbehälter eurokraft
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,70 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Spänebehälter, Kippbehälter, Muldenbehälter, Muldenkipper, 9121443010
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,26*
€ 338,29*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,83*
€ 341,34*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,51*
€ 341,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 342,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,70*
€ 350,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 239,71*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 280,66*
Zubehör
Eurokraft
250139
ab € 297,02*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 310,05*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 298,23*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-4
ab € 311,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.