Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Blue Eco Plus Gr.M blau Ni


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Einw.-Handsch.Blue Eco Plus Gr.M blau Ni
Einw.-Handsch.Blue Eco Plus Gr.M blau Ni
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-596537
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01198-M
EAN/GTIN:
     4044941000893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 (Typ B), EN 420 · EN 455 · Kat. III, MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · puderfrei · angeraute Fingerspitzen · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,08 mm · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, ReinigungsarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,08mm· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
EN 374-5:
VIRUS
Marke:
AMPRI
Ausführung:
puderfrei, angeraute Fingerspitzen
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
I
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
217
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,88*
5 Tage
14576
10
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,00*
1 Tag
128
1
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 2,93*
€ 4,26*
16 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 9,95*
ab € 2,94*
€ 4,27*
Lager 4757
177
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,78*
€ 9,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.