Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Camapren 720 Gr.9 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-971935
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     072009141E
EAN/GTIN:
     4008198772095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 374 · EN 388 · Kat. III · Material: Polychloropren und Naturlatex · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen · Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: profiliert, m.Stretchrand · Stärke ca.: 0,65mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / O = Ammoniakwasser 25 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
300 mm
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Chloropren/Naturlatex, velourisiert
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Abriebfestigkeit Level 1, Camapren · W-Nr. 720, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,51*
1 Tag
710
10
€ 5,45*
ab € 2,99*
€ 3,69*
3 Tage
517
10
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 3,76*
1 Tag
710
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,86*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.