Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie ULTRA Lithium 3 V CR2 880 mAh CR15H270 6206 1 St./Bl.VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974336
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537365
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
CR-2
besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
3 V
Äquivalenz:
CR2
Kapazität:
880 mAh
IEC:
CR15H270
W.-Bez.:
6206
Marke:
VARTA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,63*
€ 2,07*
15 Tage
6659
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,11*
3 Tage
72
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,67*
€ 2,12*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394020306
ab € 2,26*
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,355*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,89*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
04906 121 461
ab € 2,79*
Ähnlich
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.