Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie ULTRA Lithium 9 V 6LP3146 1150 mAh 6122 1 St./Bl.VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979611
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06122 301 401
EAN/GTIN:
     4008496675265
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
9 V
Äquivalenz:
6LP3146
Kapazität:
1150 mAh
W.-Bez.:
6122
Marke:
VARTA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (62)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,93*
€ 7,14*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,01*
€ 7,26*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,05*
€ 7,30*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,09*
€ 7,38*
Lager 4757
54
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,56*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,84*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,7205*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,355*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
6205301401
ab € 1,34*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.