Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ULTRA LITHIUM 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     808-23597
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06122301401
EAN/GTIN:
     4008496675265
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

PROFESSIONAL LITHIUM 9V

  • Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras sowie Rauchmelder mit zusätzlicher Kapazität.
DETAILS
  • VARTA Type 06122
  • Elektrochemisches System Primär
  • Lithium CardPower
  • Größe 49.2 mm
  • Gewicht 36.4 gr
  • Kapazität 1200 mAh
  • Spannung 9 V

Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 7,08*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,88*
€ 7,09*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 7,14*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,01*
€ 7,25*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,06*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,36*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,731*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.