Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LITHIUM 9V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LITHIUM 9V 1St.
Varta Batterie LITHIUM 9V 1St.
Artikel-Nr.:
     832-138890
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06122301401
EAN/GTIN:
     4008496675265
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
Weitere Informationen:
weight:
0.420 kg
height:
0.120 m
width:
0.080 m
depth:
0.120 m
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 7,08*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,88*
€ 7,09*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 7,14*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,01*
€ 7,25*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,06*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,36*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,731*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.