Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff MD-MS Polymer weiß 440g Kartusche MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-994890
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.K290-W
EAN/GTIN:
     4016673006375
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
MS-Polymer-Basis · sehr gute Haftung auf vielen Untergründen · schnelle Durchhärtung · kann als Klebstoff und zur Fugenabdichtung eingesetzt werden · zur Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander z.B. im Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie- und Fahrzeugbau · zur elastischen Abdichtung von Fugen und Nähten · silikon- und isocyanatfrei · überlackierbar und überstreichbar · dauerelastisch · nass auf nass anwendbar · UV-, witterungs- und chlorbeständig · lebensmittel-unbedenklich, ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 52433U20) · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C · kurzzeitig (2-3 Std.) bis +130 °C, außer Art.-Nr. 4544 444 413 (transparent) · Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C · Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS-Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 (kurzzeitig bis +130) °C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
440 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
MARSTON
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, konstruktionskleber marston, karosserieklebstoff, kunststoffkleber kartusche, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Klebstoffe, Marston, Montagekleber, MS-Polymere, Polymer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
20
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,33*
7 Tage
184
20
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 6,47*
2 Tage
204
20
€ 5,45*
ab € 5,22*
€ 6,51*
2 Tage
129
20
€ 5,59*
ab € 5,30*
€ 6,57*
Lager 4757
166
1
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,84*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,58*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,18*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.