Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Zeitmodul
>
Artikel
EATON DILM32-XTEE11 RAC240 101442 Zeitbaust. 200-240VAC 0,05-100s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-2289368
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
101442
EAN/GTIN:
4015081013623
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
EATON DILM32-XTEE11 RAC240 101442 Zeitbaust. 200-240VAC 0,05-100s
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Indus.Relais/Schütz
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Möller-Zeitrelais
,
Zeitrelais
,
eaton (moeller) zeitrelais
,
eaton zeitrelais
,
zeitrelais 0,1s
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,04*
€ 55,60*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,17*
€ 58,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,52*
€ 60,88*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 63,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 63,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
199659 - Eaton DILMP20(220V50/60HZ)-PI
Eaton
199659
ab € 33,59*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 240 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 15,5 A
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,82*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 240 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 14 A
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton DILA-Relais Eaton Moeller Hilfsschütz / 230 V ac Spule 2 Öffner, 2 Schließer / 4 A
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,30*
Zubehör
Eaton DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.
Eaton
199244
ab € 28,00*
Zubehör
Eaton DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.
Eaton
199239
ab € 27,95*
Zubehör
Eaton DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15 kW 32 A 1 St.
Eaton
199289
ab € 68,52*
Zubehör
Eaton DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 7 A 1 St.
Eaton
199219
ab € 21,17*
Zubehör
EATON MOELLER DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI SCHÜTZ, 4PST-NO, 230V AC, DIN/PANEL
Eaton
DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,78*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 120 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 15,5 A
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Schließer / 12 A
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,77*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Schließer / 7 A
Eaton
199643 DILM7-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 24,28*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 12 A
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,78*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 7 A
Eaton
199645 DILM7-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 22,79*
Zubehör
Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 14 A
Eaton
199665 DILM14-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 37,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen