Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitbaustein 0.1-100s,anspr.verz. DILM32-XTEE11(RAC240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-75298103
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101442
EAN/GTIN:
     4015081013623
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul

Zeitbaustein 0.1-100s,anspr.verz. DILM32-XTEE11(RAC240

Zeitbaustein, ansprechverzögert, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Zeitbereiche umschaltbar, Sortiment: Zusatzausrüstung, Zeitbereich: umschaltbar, 0.05 - 1 s, 0.5 - 10 s, 5 - 100 s, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0.08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
0,05..100 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Wirkprinzip:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,04*
€ 55,60*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,17*
€ 58,12*
€ 5,46*
ab € 48,52*
€ 60,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 63,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 63,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199659
ab € 33,59*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,82*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,30*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 28,00*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 27,95*
Zubehör
Eaton
199289
ab € 68,52*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 21,17*
Zubehör
Eaton
DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,78*
Zubehör
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,77*
Zubehör
Eaton
199643 DILM7-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 24,28*
Zubehör
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,78*
Zubehör
Eaton
199645 DILM7-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 22,79*
Zubehör
Eaton
199665 DILM14-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 37,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.