Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STP-Montageklebstoff Sikaflex®-554 weiß 300ml SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349644
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     689366
EAN/GTIN:
     7612895735733
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
PU-Dichtstoff
elastischer, einkomponentiger STP-Klebstoff · speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen · eignet sich für Verbindungen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind · geeignete Untergründe: Metalle, insbesondere Aluminium, Metallgrundierungen, Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe und Kunststoffe · sehr gut witterungsbeständig · erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3 · ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich · frei von Lösemittel, Isocyanat, Phthalat und PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA
VERORDNUNGWERT:
EUH208 - Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reak
VERORDNUNGNAME:
REACH - H-Sätze
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
62
REACH - H-Sätze:
EUH208 - Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reak | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, karosserieklebstoff sika, karosserieklebstoff, montagekleber kartusche, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
12
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 16,65*
Lager 4BULW
33
12
€ 5,59*
ab € 13,56*
€ 16,73*
4 Tage
552
12
€ 7,99*
ab € 13,67917*
€ 16,85917*
6 Tage
46
12
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 16,96*
16 Tage
46
12
€ 8,90*
ab € 13,72*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 200,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,76*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,58*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,64*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,15*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.