Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber X-TACK weiß 290ml TEC7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000364007
Hersteller:
     TEC7
Herst.-Nr.:
     534525217
EAN/GTIN:
     5414195013755
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Baustoffkleber
MS-Polymer-Basis · mit sehr hoher Anfangshaftung - keine Stützhilfe nötig · ideal für senkrechte Flächen · bereits super stark vor dem Aushärten: 600 kg/m² · kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden · geeignet für Spiegel, hebt sich nicht von Naturstein ab · dauerhaft elastisch · nahezu geruchlos · auch auf feuchtem, rutschigen Untergrund · beständig gegen Schimmel und Bakterien · wasser- und luftdicht · frei von Phtalaten, Lösungsmitteln, Isocyanaten Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C · Aushärtungsdauer: 2,7 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS-Polymer · Verarbeitungstemperatur: -10 bis +40°C · offene Zeit des Klebers: 10Min.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
290 ml
Gebinde:
Kartusche
Baustoffklasse:
EN 13501-1 class E
Marke:
TEC7
VERORDNUNGWERT:
EUH208 - Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin,
VERORDNUNGNAME:
REACH - H-Sätze
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - H-Sätze:
EUH208 - Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin,
Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, montagekleber kartusche, kunststoffkleber, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
12
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 14,58*
Lager 4BULW
18
12
€ 5,59*
ab € 11,81*
€ 14,65*
6 Tage
26
12
€ 5,99*
ab € 11,62*
€ 14,86*
2 Tage
26
12
€ 4,99*
ab € 12,43*
€ 15,55*
5 Tage
312
12
€ 7,99*
ab € 12,83917*
€ 15,81917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 175,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,41*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,95*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,36*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 145,13*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,03*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,18*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.