Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe 5-Finger Universalgröße gelb/silber m.alumin.Preox-Aramid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371192
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115A238-W2
EAN/GTIN:
     4030971010247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 5 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000 °C
Länge ca.:
380 mm
Abriebfestigkeit:
1
Farbe:
gelb/silber
Marke:
JUTEC
Ausführung:
5-Fingerhandschuh
Material:
Aramidgewebe mit aluminisiertem Preox-Aramidgewebe
Kontakthitzefestigkeit:
Level 2
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
III
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 47,41*
€ 58,11*
1 Tag
66
pro Paar
€ 5,45*
ab € 49,00*
€ 60,04*
3 Tage
40
pro Paar
€ 5,99*
ab € 50,96*
€ 62,37*
3 Tage
54
pro Paar
€ 4,99*
ab € 51,44*
€ 62,89*
Lager 4BULW
73
pro Paar
€ 5,59*
ab € 54,94*
€ 66,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,81*
€ 78,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,08*
€ 75,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,92*
€ 72,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 54,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.