Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS 240 mit Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000536614
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31815000
EAN/GTIN:
     4011097718187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone 240 · Schwenkbereich 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 9,5 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 406mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Auslauf:
ausziehbar
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9,5 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Serie:
FOCUS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 0113350077500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 160,22*
€ 192,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,31*
€ 195,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,28*
€ 202,62*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 220,18*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 184,37*
€ 221,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 178,93*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,49*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 203,63*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 164,52*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 231,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73812800
ab € 416,39*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 501,35*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 300,88*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 264,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.