Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/100 A 4 20 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231351
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885619400120100
EAN/GTIN:
     4048962006544
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88561 A 4 FAZ II FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FAZ II 12/100 VE=S (20 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88561.940· Länge 100mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Material:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
FAZ II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 6,6604*
€ 8,2204*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,0447*
€ 8,7426*
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 8,92*
1
€ 5,90*
ab € 6,2572*
€ 8,9772*
Lager 4BULW
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 431,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501423
ab € 6,213*
Ähnlich
fischer
501424
ab € 8,485*
Ähnlich
fischer
501425
ab € 10,6688*
Ähnlich
fischer
501426
ab € 14,8694*
Ähnlich
fischer
501427
ab € 22,0876*
Ähnlich
fischer
501428
ab € 80,823*
Ähnlich
fischer
501430
ab € 8,78*
Ähnlich
fischer
501420
ab € 5,1799*
Ähnlich
fischer
501429
ab € 8,6232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.