Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
helit Papierkorb "the german", 30 Liter, PE, braun (5171006)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5171006
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6106175
EAN/GTIN:
4012086051131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
helit Papierkorb "the german", 30 Liter, PE, braun
rund, mit umlaufendem Griffrand, oberer Durchmesser: 350 mm,
Höhe: 410 mm, aus Kunststoff
(H6106175)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Papierkörbe
>
Papierkörbe, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
helit papierkorb polyethylen 30 l
,
kunststoff papierkorb
,
helit kunststoff-papierkorb
,
Papierkörbe
,
Papierkörbe, Kunststoff
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 8,96*
€ 13,84*
Lager 467
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,66*
€ 14,08*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 24,89*
Lager 711
6 Tage
60
5
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 25,06*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,36*
€ 29,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 1,9064*
Zubehör
Abfalleinsatz 6l lichtgrau
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,79*
Zubehör
helit Abfalleinsatz H6106593 6Liter f. H 61061/H 61062 schwarz/blau
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen