Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,30l,HxØ 410x350mm,Korpus PP braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523550
523550
Artikel-Nr.:
     711-523550
Herst.-Nr.:
     H6106175
EAN/GTIN:
     4012086051131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Durchmesser 410 x 350 mm
  • Korpus aus Polypropylen in braun

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Abfalltrennung, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Müllbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
30 l
Höhe:
410 mm
Durchmesser:
350 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
braun
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Griffe:
mit umlaufendem Griffrand
Gewicht:
4.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb polyethylen 30 l, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Abfalltrennung, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Müllbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 8,96*
€ 13,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,67*
€ 14,09*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 24,90*
Lager 711
60
5
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 25,08*
1
€ 3,50*
ab € 20,36*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 1,9064*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,67*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.