Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
FRANKEN Whiteboard-Marker U-ACT! Line, farbig sortiert (70010599)
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-70010599
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
Z1999
EAN/GTIN:
4016946221849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Whiteboard-Marker U-ACT! Line, farbig sortiert
Rundspitze, Strichstärke: 3 mm, sortiert in den Farben:
schwarz, grün, rot und blau
beinhaltet: 4 Marker
(Z1999)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Flipchart- & Whiteboard-Marker
>
Whiteboard-Marker, Sets
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
Pigmentmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
flipchartmarker 4er rundspitze
,
flipchart-marker franken
,
flipchart marker
,
Flipchart- & Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Marker, Sets
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 3,81*
€ 7,37*
Lager 467
9 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 7,56*
Lager 711
7 Tage
96
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,5875*
€ 7,5875*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,37*
€ 8,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 6,83*
€ 8,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,95*
€ 7,08
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 5,62*
€ 6,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,28*
€ 6,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,14*
€ 6,12
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,89*
€ 5,82
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,81*
€ 4,53
pro Satz
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken Z1901 Marker 10 Stück(e) Mehrfarbig
Franken
Z1901
ab € 0,707*
Ähnlich
Multifunktionsplaner, Planungstafel, 14 Positionen, 945 x 615 mm, hellgrau
Franken
EU5000
ab € 161,78*
Ähnlich
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Franken
SC4203
ab € 96,49*
Ähnlich
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Franken
SC4209
ab € 127,96*
Ähnlich
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Franken
SC4205
ab € 201,71*
Ähnlich
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Franken
SC4207
ab € 152,02*
Ähnlich
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Franken
SC4204
ab € 187,05*
Ähnlich
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Franken
SC4206
ab € 247,91*
Ähnlich
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Franken
SC4212
ab € 38,79*
Ähnlich
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Franken
SC4202
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen