Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 8 Böden, (H)2.600 mm (71400460)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 8 Böden, (H)2.600 mm (71400460)
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 8 Böden, (H)2.600 mm (71400460)
Artikel-Nr.:
     505-71400460
Herst.-Nr.:
     50946411
EAN/GTIN:
     4044917341104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 8 Böden, (H)2.600 mm
aus Möbelstahl, lichtgrau (RAL 7035), schraubloses
Stecksystem, mit Rückwand, Fachböden höhenverstellbar,
7 Ordnerhöhen, Tragkraft pro Boden: 60 kg,
Maße: (B)960 x (T)300 x (H)2.600 mm
(50946411)

Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 315,57*
€ 386,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 317,38*
€ 403,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,53*
€ 406,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,40*
€ 409,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,84*
€ 426,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,66*
€ 460,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 355,74*
€ 423,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9414
ab € 382,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 25,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.