Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
MAILmedia Versandtasche weiß mit Papprücken, B4,ohne Fenster (8703853)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8703853
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30002544
EAN/GTIN:
4003928395131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
MAILmedia Versandtasche weiß mit Papprücken, B4,ohne Fenster
Haftklebung mit Abdeckstreifen, 120 g/qm, Eigengew.: 56,0 g
beinhaltet: 5 Versandtaschen
(395130 / 30002544)
elepa - rössler Kuvert
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Papier-Versandtaschen, Kleinpackung
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Papprückwand-Versandtasche
,
Papprückwandtasche
,
Papprückwandversandtasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
papprückwandtasche b4 hk 120 g
,
karton tasche
,
kartonversandtasche b4
,
Papier-Versandtaschen, Kleinpackung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,53*
Lager 52NSZ
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,54*
Lager 467
10 Tage
39
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,69*
Lager 690
3 Tage
186
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,72*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 3,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche B4 mit Papprückwand, Haftklebung, weiß, 10 Stück eingeschweißt
Herlitz
10901049
ab € 3,91*
Ähnlich
Versandtasche mit Papprückwand, Kleinpackung, Format Umschlag C4, Breite 229mm
Mayer-Kuvert-network
30002505
ab € 1,38*
Ähnlich
Versandtasche mit Papprückwand, Kleinpackung, Format Umschlag C4, Breite 229mm
Mayer-Kuvert-network
30002506
ab € 1,54*
Ähnlich
Versandtaschen Papprückwand DIN C5, 126 x 229 mm, haftklebend, braun, 90 g/m²
Soldan
30002451
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen