Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
DURABLE Tret-Abfalleimer Edelstahl, rund, 12 Liter, silber (9340123)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-9340123
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
340123
EAN/GTIN:
4005546301976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
DURABLE Tret-Abfalleimer Edelstahl, rund, 12 Liter, silber
aus Edelstahl, herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel,
Beutelfixierung durch Gummiring, geräuschloses Schließen
des Deckels, sicherer Stand, integrierter Tragegriff,
Durchmesser: 250 mm, Höhe: 400 mm
(340123)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Abfallentsorgung
>
Tret-Abfalleimer, Metall
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer rund 12 liter edelstahl
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer edelstahl
,
Abfallentsorgung
,
Tret-Abfalleimer, Metall
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 24,81*
€ 34,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,56*
€ 35,11*
Lager 467
11 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 25,50*
€ 35,11*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 25,39*
€ 35,75*
Lager 690
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 26,80*
€ 36,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 24,81* pro Box)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 12, 12 Liter mit Inneneimer
Durable
341158
ab € 21,28*
Ähnlich
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall rund 20, 20 Liter mit Inneneimer
Durable
341258
ab € 36,47*
Ähnlich
DURABLE Treteimer aus pulverbeschichtetem Metall Rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
Durable
341058
ab € 12,88*
Ähnlich
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 20, 20 Liter mit Inneneimer
Durable
340223
ab € 39,01*
Ähnlich
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 30, 30 Liter mit Inneneimer
Durable
340323
ab € 54,41*
Ähnlich
DURABLE Treteimer Edelstahl rund 5, 5 Liter mit Inneneimer
Durable
340023
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen