Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer rund, 12L, Edelstahl, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897782024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3401 23
EAN/GTIN:
     4005546301976
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Treteimer. Material und Form: Edelstahl, rund. Anzahl der Sortierfächer: 1. Ausstattung: Deckel vorhanden. Mit Fingerprint-Proof Beschichtung, herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel, geräuschloses Schließen des Deckels, sicherer Stand und Korrosionsschutz durch umlaufenden Kunststoffsockel, integrierter Tragegriff am Deckelscharnier. Durchmesser: 250 mm. Höhe: 400 mm. Tiefe: 310 mm. Volumen: 12 l. Farbe: metallic silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
metallic silber
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
250 mm
Volumen:
12 L
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Ausführung:
herausnehmbarer Innen-Eimer mit Henkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,72*
€ 34,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 35,06*
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,55*
€ 35,06*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 25,34*
€ 35,71*
Lager 690
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,65*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
341158
ab € 21,29*
Ähnlich
Durable
341258
ab € 36,45*
Ähnlich
Durable
341058
ab € 12,87*
Ähnlich
Durable
340223
ab € 39,21*
Ähnlich
Durable
340323
ab € 54,28*
Ähnlich
Durable
340023
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.