Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, IP55, Leerschrank, RAL7035, BHT 600x1800x600mm, 38HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5327.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5327.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     513-5327190
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5327190
EAN/GTIN:
     4028177945487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 600x1800x600 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945487
Herstellerartikelnummer:
5327190
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005327190
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5327190, VX IT leer RAL 7035 BHT 600x1800x600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5327190
Höhe:
1800.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 591,14*
€ 675,45*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,17*
€ 704,44*
€ 65,00*
ab € 643,71*
€ 728,14*
€ 53,00*
ab € 649,94*
€ 734,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 683,84*
€ 773,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,44*
€ 838,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,36*
€ 828,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,42*
€ 804,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,11*
€ 784,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,26*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 115,36*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Rittal
7164035
ab € 35,99*
Zubehör
Rittal
7165035
ab € 39,24*
Zubehör
Rittal
7464035
ab € 49,67*
Zubehör
Rittal
7465035
ab € 56,84*
Zubehör
Rittal
5501460
ab € 67,53*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,71*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,98*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,24*
Zubehör
Rittal
7112000
ab € 4,291*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.