Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
Rittal Serverschrank VX IT geschl. IP55 600x1800x600mm 38HE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-341921
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5327190
EAN/GTIN:
4028177945487
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit Sichttür, IP 55, Leerschrank
VX IT, geschlossen für direkte schrankbezogene Klimatisierung. Ohne 19"-Innenausbau als Leerschrank für individuellen Ausbau in verschiedenen Abmessungsvarianten und mit Schutzart bis IP 55 verfügbar.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Netzwerkschrank
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
rittal leergehäuse
,
leergehäuse
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 591,14*
€ 675,45*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,17*
€ 704,44*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 643,71*
€ 728,14*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 649,94*
€ 734,17*
Lager 6721
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 683,84*
€ 773,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,45*
€ 803,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,07*
€ 793,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,25*
€ 770,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,02*
€ 748,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,14*
€ 703,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenbefestigungslasche für Sockel TS, Flex-Block, Sockel komplett
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
CMC Verlängerungskabel C19 / C20 CMC Verlängerungskabel C19 / C20
Rittal
7200217
ab € 8,26*
Zubehör
Dokumentenklammer, magnetisch
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Doppel-Lenkrollen, max. statische Last pro Bauteil 120 kg, Bodenfreiheit 125mm
Rittal
7495000
ab € 115,36*
Zubehör
Funk-Komfortgriff für VX IT, 868 Mhz, RAL 9005
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Geräteböden für Gehäuserahmen gelocht, 50 kg, RAL 7035, BHT: 471x29x400 mm
Rittal
7164035
ab € 35,99*
Zubehör
Geräteböden für Gehäuserahmen gelocht, 50 kg, RAL 7035, BHT: 471x29x500 mm
Rittal
7165035
ab € 39,24*
Zubehör
Geräteböden für Gehäuserahmen gelocht, 50 kg, RAL 7035, BHT: 471x45x400 mm
Rittal
7464035
ab € 49,67*
Zubehör
Geräteböden für Gehäuserahmen gelocht, 50 kg, RAL 7035, BHT: 471x45x500 mm
Rittal
7465035
ab € 56,84*
Zubehör
Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel Ebenenabstand: 400 - 600 mm
Rittal
5501460
ab € 67,53*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 1 Befestigungsebene, Länge: 150 mm
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 51,71*
Zubehör
Kabelführung - Kabelbinder, Länge 150 mm (VE 100 Stück)
Rittal
2597000
ab € 11,98*
Zubehör
Kabelführung - Klettband, Länge 5000 mm, Breite 16mm (VE 1 Rolle)
Rittal
2203400
ab € 12,24*
Zubehör
Kabelführungsbügel chromatiert, HxT: 43x85 mm
Rittal
7112000
ab € 4,291*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen