Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300161520 Harting Han 16B Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300161520 Harting Han 16B Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
09300161520 Harting Han 16B Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116294
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161520
EAN/GTIN:
     5713140046283
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Harting Han 16B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauform:
niedrig
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,00*
€ 9,32*
4 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,8399*
€ 9,3316*
4 Tage
20
€ 6,95*
ab € 6,9633*
€ 9,4525*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,19161*
€ 9,57161*
Lager 52L5J
17
€ 6,95*
ab € 10,20*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,57*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,07*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,5588*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8529*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8229*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,41*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,86*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5149*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,8277*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3466*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9297*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,6808*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,2352*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 17,801*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 9,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.