Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Recycling Kopierpapier evercolor, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, chamois
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-40296-13
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
88089373
EAN/GTIN:
3288580402590
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Mit evercolor können Sie Ihre Dokumente in Farbe ausdrucken und dabei die Umwelt schonen. Dieses Recycling-Kopierpapier ist zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt und wird ohne ElementarChlorFrei gebleicht (ECF). Es ist alterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend verpackt. Mit einem Gewicht von 80 g/m² eignet es sich für den Druck von Texten und Grafiken in DIN A4. Mit einer Packung von 500 Blatt ist es die ideale Wahl für Ihren Bürobedarf. evercolor ist eine ökologisch sinnvolle Wahl, die Ihnen höchste technische Performance und erstklassige Druckresultate bietet.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
clairalfa universalpapier a4 elfenbein 80 g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Buntpapier; Farbpapier; Glanzpapier; Glanzpapier Bastelpapier; Regenbogenpapier; Farbiges Kopierpapier; Farbkopierpapier; Kopierpapier farbig; Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,19*
€ 7,10*
Lager 52NSZ
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,57*
Lager 1682
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,67*
€ 8,93*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0098* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 40005C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Clairefontaine
40005C
ab € 5,29*
Ähnlich
Clairefontaine 40015C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Clairefontaine
40015C
ab € 5,17*
Ähnlich
Clairefontaine Forever Evercolor
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,14*
Ähnlich
Clairefontaine Kopierpapier 40003C A4 80g RC rosa 500Bl.
Clairefontaine
40003C
ab € 5,69*
Ähnlich
Clairefontaine Kopierpapier 40004C A4 80g RC hellgrün 500Bl.
Clairefontaine
40004C
ab € 4,77*
Ähnlich
Clairefontaine Kopierpapier 40006C A4 80g RC hellblau 500Bl.
Clairefontaine
40006C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine Kopierpapier 40027C A4 80g RC lindgrün 500Bl.
Clairefontaine
40027C
ab € 5,95*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011391 A4 80g chamois 500Bl.
Inapa
2100011391
ab € 6,41*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Evercolor, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²
Inapa
2100005030
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen