Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Schlauchverband
>
Netzverband
>
Artikel
Mölnlycke Mepitel One Silikon-Netzverband 7,5 x 10 cm 10 Stück Hoch transparente, einseitig beschichtete Wundkontaktauflage
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-398028
Hersteller:
Mölnlycke
Herst.-Nr.:
289300
EAN/GTIN:
7332430989802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitternetzverband
Netzschlauchverband
Netzverband
Silikon-Wundauflage
Mölnlycke Mepitel One Wundauflage
Silikon-Netzverband zum Schutz der Wunde und der umgebenden Haut
Mepitel One ist eine transparente, einseitig mit Safetac Technologie beschichtete Wundauflage, die zur Behandlung schmerzhafter Wunden und Wunden mit empfindlicher Haut, wie z. B. Verbrennungen, Schürfwunden, Platz- und Risswunden sowie chronischen Wunden entwickelt wurde. Die offene Netzstruktur ermöglicht einen guten Abfluss von Exsudat in einen Sekundärverband und eine einfache topische Behandlung. Die Anwendung ist dank der einseitigen Haftung sehr einfach. Darüber hinaus bleibt die Wundauflage sehr gut in Position, wodurch das Mazerationsrisiko minimiert wird.
Maße 7,5 x 10 cm
Inhalt 10 Stück
Weitere Informationen zur Wundkontaktauflage Mepitel One in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Maße:
7,5 x 10 cm
Inhalt:
10 Stück
PZN:
03090015
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Moderne Wundversorgung
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Wundverbände
Weitere Suchbegriffe:
Silikonwundauflage
,
netzschlauchverband
,
Wundverband
,
Wundauflage
,
Netzauflage
,
Wunddistanzgitter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
6 Tage
2
pro Packung
€ 5,50*
ab € 35,03*
€ 47,02*
Lager 619
5 Tage
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 53,12*
€ 69,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,02*
€ 55,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 42,74*
€ 50,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,05*
€ 48,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,503* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun Vasco Nitril light Lavendel L
B. Braun
9207732
ab € 3,46*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher Cellona Polyester Weiß
Lohmann & Rauscher
10686
ab € 7,77*
Sonstiges
AMPri Medikamenten Einnehmebecher rot ohne Deckel 80 Stück Medikamentenbecher
AMPri
L-09170
ab € 0,85*
Sonstiges
Assistent Watte-und Tupferbehälter 8.5x8.5cm Edelstahlzylinder
Glaswarenfabrik Karl Hecht
44420018
ab € 15,23*
Sonstiges
BSN Cutimed® Hydro B mit Haftrand 10 x 10 cm 5 Stück
essity
7263534
ab € 38,38*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
Fesmed Verbandzellstoff hochgebleicht 5 kg 30x40 cm
Fesmed
121041
ab € 25,85*
Sonstiges
KERMA Verbandmull unsteril 1 m x 10 m
Kerma
42415
ab € 11,95*
Sonstiges
Meditrade Krankenunterlagen 60 x 90 cm, 6-lagig, 100 Stück Nässeschutz zur zusätzlichen Sicherheit bei der Inkontinenzversorgung
Meditrade
106906M
ab € 22,04*
Sonstiges
Mölnlycke Mepitel Silikon-Netzverband 5 x 7 cm 5 Stück beidseitig haftendes Wunddistanzgitter von Mölnlycke
Mölnlycke
290500
ab € 11,42*
Sonstiges
Mölnlycke Mepitel Silikon-Netzverband 8 x 10 cm 5 Stück beidseitig haftendes Wunddistanzgitter von Mölnlycke
Mölnlycke
290700
ab € 18,74*
Sonstiges
Protect Bettschutzeinlage 75 x 90 cm Servocare (1 Stück)
Servocare
M1 6700
ab € 11,99*
Sonstiges
Sarstedt Multi-Safe medibox 7000 ml
Sarstedt
77.3898.206
ab € 3,45*
Sonstiges
ZVG Waschhandschuhe Unisan Economy Einmalhandschuhe für die tägliche Pflege
ZVG
12104-00
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen