Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mölnlycke MEXTRA Superabsorbent Kompresse steril 12,5 x 12,5 cm 10 St. Verband für stark exsudierende Wunden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-398334
Hersteller:
     Mölnlycke
Herst.-Nr.:
     610000
EAN/GTIN:
     7332551948931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Saugkompresse
Verbandvlies

Mölnlycke Mextra Superabsorbent Wundverband

Die Kompresse ist ein superabsorbierender Verband bestehend aus einem flüssigkeitsabweisenden Deckvlies, einem Kern aus superabsorbierenden Partikeln und einer Wundkontaktschicht aus Vlies. Der Verband ist für die Behandlung von mittelstark bis sehr stark exsudierenden Wunden vorgesehen. Das Wundexsudat wird über die Wundkontaktschicht absorbiert, hält die Flüssigkeit in seinem Kern fest und minimiert so das Mazerationsrisiko. Das Flüssigkeit abweisende Deckvlies fungiert als Barriere und verhindert das Durchtreten von Exsudat. Die einzigartige mehrlagige Struktur sichert die Wirksamkeit von Mextra Superabsorbent durch die optimale Leistung der Schichtfolge. Ein hervorragendes Absorptions- und Rückhaltevermögen bietet die im Kern befindliche absorbierende Schicht, die die optimale Menge an Fasern mit superabsorbierenden Partikeln kombiniert. Diese absorbierende Schicht wird nach der Aufnahme von Exsudat nicht zu voluminös und beginnt nicht zu zerfallen. Mextra Superabsorbent bleibt trocken und ist für den Patienten weiterhin angenehm zu tragen.
  • 4-lagige Kompresse
  • verbessertes Fluidhandling reduziert Risiko für Leckagen und Mazerationen
  • Reduzierung von Behandlungskosten durch weniger Verbandswechsel
  • weiche Ränder für mehr Tragecomfort und Wundumgebungsschutz
  • sanft und anpassungsfährig
  • Abmessungen der Sterilkomprsse 12,5 x 12,5 cm, Wundkissen 9,5 x 9,5 cm
  • 10 Stück einzeln steril verpackt
Weitere Informationen zum Wundverband Mextra Superabsorbent in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Größe:
12,5 x 12,5 cm
PZN:
12513087
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
6
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,50*
€ 51,94*
5 Tage
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 52,34*
€ 68,04*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,94*
€ 61,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 3,44*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
10686
ab € 8,28*
Sonstiges
AMPri
L-09170
ab € 0,86*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
44420018
ab € 15,16*
Sonstiges
essity
7263534
ab € 39,57*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
Fesmed
121041
ab € 25,80*
Sonstiges
Kerma
42415
ab € 11,96*
Sonstiges
Meditrade
106906M
ab € 22,10*
Sonstiges
Servocare
M1 6700
ab € 11,99*
Sonstiges
Sarstedt
77.3898.206
ab € 3,47*
Sonstiges
ZVG
12104-00
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.