Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Ecktiefschneider 1000mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VBW Ecktiefschneider 1000mm VBW
VBW Ecktiefschneider 1000mm VBW
VBW Ecktiefschneider 1000mm VBW
Artikel-Nr.:
     5417B-158637
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     4005887364500
EAN/GTIN:
     4005887364500
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Eck-Tiefschneider Nr. 434 Durch Exzenterschrauben nachstellbare Messer Ermöglicht Trennen bis in äußerste Ecken in der 1. und 2. Ebene
Weitere Informationen:
Typ:
Bolzenschneider
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
1.000 mm
Schneidleistung HRC 19:
11
Schneidleistung HRC 40:
9
Schneidleistung HRC 48:
8
Länge::
1000
Handgriff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Schneid-Ø 48 HRC:
8
Schneid-Ø 40 HRC:
9
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
VBW
Anwendung:
zum Trennen bis in äußerste Ecken in der 1. und 2. Ebene
Schneidleistung HRC 40 mittelhart:
9 mm
max. Tiefe:
230 mm
max. Schneidleistung 1260 N/mm² Ø:
9 mm
Länge:
1000 mm
Hersteller:
VBW
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 152,12*
€ 177,00*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 177,17*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 153,40*
€ 177,91*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 155,48*
€ 180,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 181,76*
€ 212,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,54*
Ähnlich
VBW
ab € 118,96*
Ähnlich
VBW
ab € 162,39*
Ähnlich
VBW
ab € 76,51*
Ähnlich
VBW
ab € 120,27*
Ähnlich
VBW
ab € 139,93*
Ähnlich
VBW
ab € 178,65*
Ähnlich
VBW
ab € 249,35*
Ähnlich
VBW
ab € 346,91*
Ähnlich
VBW
ab € 86,22*
Ähnlich
VBW
ab € 121,55*
Ähnlich
VBW
ab € 160,06*
Ähnlich
VBW
ab € 226,02*
Ähnlich
VBW
ab € 57,45*
Ähnlich
VBW
ab € 70,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.