Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Batterie High Energy 10x AA 2900mAh


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
VARTA Batterie High Energy 10x AA 2900mAh
VARTA Batterie High Energy 10x AA 2900mAh
VARTA Batterie High Energy 10x AA 2900mAh
Artikel-Nr.:
     5417B-192334
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906121461
EAN/GTIN:
     4008496626809
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA LONGLIFE Power Mignon AA • Mignon AA LR 6 • Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z. B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabellosem Computerzubehör, Taschenlampen etc. • Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren • Klare Kommunikation der Anwendungsbereiche durch Piktogramme • "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft auf der Vorderseite der Blister bei den wichtigsten Produkttypen Info Die leistungsfähigste der VARTA Batterien. Speziell entwickelt für den Einsatz in Geräten mit einem hohen Energiebedarf, z.B. Computerzubehör oder Taschenlampen. Hier bietet VARTA LONGLIFE Power die leistungsstarke Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Ausführung:
AA
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
10
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,51*
14 Tage
319
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,61*
4 Tage
57
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,89*
€ 3,66*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 3,73*
Lager 5417
10
pro Karton
€ 4,90*
ab € 3,81*
€ 4,75*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 4,75*
€ 5,65
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 4,36*
€ 5,19
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 4,31*
€ 5,13
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 4,15*
€ 4,94
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 4,05*
€ 4,82
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,81*
€ 4,53
pro Karton
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons
Mindestbestellmenge: 10 Kartons ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,53*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 9,97*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 32,48*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,0375*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,12*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.