Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197383
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007673001
EAN/GTIN:
     4013288108067
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeißt.
Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig.
Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
198
Gewicht:
81
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Rostfrei:
Nein
Klingendurchmesser:
5,5
Betätigungssechskant:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klinge durchgehend:
Nein
Antrieb Sekundär:
8
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Seitenabtrieb:
Nein
Sechskant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Oberflächenausführung:
nicromatt
Kugelkopf:
Nein
Klingenlänge:
100
VDE-geprüft:
Nein
Klingenstärke:
1 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Veredelung Spitze:
Lasertip
Griff:
Längsgriff
Veredelung Klinge:
nicromatt
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
6
Aufhängeloch:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
10
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
SB-Verpackt:
Nein
Teilebezeichnung:
334 SK
Anwendung:
Schlitz
Schlüsselweite:
6
Klingenlänge (in Zoll):
4
Grifflänge:
98
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenform:
Sechskant
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
100 mm
Klingendicke:
1 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
7/32
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,33*
1 Tag
57
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,58*
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,31*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 2,93*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,94*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,09*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 6,65*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 8,91*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,70*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,37*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,51*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,18*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,70*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.