Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 schwarz-blau
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 schwarz-blau
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 schwarz-blau
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 schwarz-blau
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 schwarz-blau
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-618, Gr. 9 schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     5417B-334819
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490489458
EAN/GTIN:
     0076490489458
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Montagehandschuh Hyflex 11-618

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
  • Leicht, extrem dünn und dennoch robust
  • Hoher Tragekomfort
  • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität
  • Innenhand beschichtet
  • Nahtlos gestrickt
  • Mit Strickbund
  • Länge: 194–253 mm
  • Farbe: schwarz-blau
Material: 
Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan

Anwendungsbereiche: 
Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 3.1.2.1.X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
blau
Schutzklasse:
2
Normen:
EN 388, EN 420
Länge:
195-245 mm mm
Material:
PU / Textil
Hersteller:
Ansell
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, Handsch.HyFlex Ultra-Lite11-618, Gr. 9
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
228
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,57*
2 Tage
411
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,61*
6 Tage
962
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,62*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,84*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 600 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11618100
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618110
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618060
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
11618070
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
11618080
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.